TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051783
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488517830
Sonepar Artikelnummer
120874981
Hersteller Artikelnummer
3051783
Hersteller Typ
PIT46UHF
Hersteller Artikel Nr.:
3051783
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.053 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, DURA-BEND, hochflexibles, Mehrfachkern-Kabel, konfektionierbar, Fühler-Endhülse: Gewinde, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


