TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3048040
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.193 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488480400
Sonepar Artikelnummer
120875212
Hersteller Artikelnummer
3048040
Hersteller Typ
PIE46UT
Hersteller Artikel Nr.:
3048040
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.193 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Steckbares Endstück, Vollvergossen PTFE , Linse L2 integriert, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


