TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3048022
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488480226
Sonepar Artikelnummer
120875544
Hersteller Artikelnummer
3048022
Hersteller Typ
PIAT16U
Hersteller Artikel Nr.:
3048022
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.037 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Abgewinkelt , Gewindehülse M3 x 0,5, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


