TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3048056
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488480561
Sonepar Artikelnummer
120857747
Hersteller Artikelnummer
3048056
Hersteller Typ
PBE46UTMLLP
Hersteller Artikel Nr.:
3048056
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.168 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Zur Erfassung von Füllständen, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+85 °C, Steckbares Endstück, Fühler-Endhülse: gekapselt, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


