TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045091
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488450915
Sonepar Artikelnummer
120858148
Hersteller Artikelnummer
3045091
Hersteller Typ
PBCT26U
Hersteller Artikel Nr.:
3045091
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.034 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: koaxial, Gewinde, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


