TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051784
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488517847
Sonepar Artikelnummer
120858371
Hersteller Artikelnummer
3051784
Hersteller Typ
PBT46UHF
Hersteller Artikel Nr.:
3051784
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.048 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, DURA-BEND, hochflexibles, Mehrfachkern-Kabel, konfektionierbar, Fühler-Endhülse: Gewinde M6 x 0,75, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


