TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025967
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
11 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488259679
Sonepar Artikelnummer
120858452
Hersteller Artikelnummer
3025967
Hersteller Typ
PBT46U
Hersteller Artikel Nr.:
3025967
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.035 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Gewinde M6 x 0,75, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


