TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093058
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488930585
Sonepar Artikelnummer
120860417
Hersteller Artikelnummer
3093058
Hersteller Typ
PBAT43UTA-VL
Hersteller Artikel Nr.:
3093058
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.020 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Gewinde, Zugentlastung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


