TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019717
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488197179
Sonepar Artikelnummer
120862523
Hersteller Artikelnummer
3019717
Hersteller Typ
PBCT23TMB5MTA
Hersteller Artikel Nr.:
3019717
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.050 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, SteelSkin Ummantelung, terminiert, Fühler-Endhülse: koaxial, Gewinde, 90° Winkel, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


