TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3042799
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488427993
Sonepar Artikelnummer
120862677
Hersteller Artikelnummer
3042799
Hersteller Typ
PBT46UHT1
Hersteller Artikel Nr.:
3042799
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.052 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Steckbares Endstück, Fühler-Endhülse: Gewinde M6 x 0,75, hochtemperaturfest bis 125° C, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


