TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3042888
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488428884
Sonepar Artikelnummer
120864212
Hersteller Artikelnummer
3042888
Hersteller Typ
PBCF46U
Hersteller Artikel Nr.:
3042888
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.053 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, koaxial , Glatthülse 5,1 mm, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


