TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039992
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488399924
Sonepar Artikelnummer
120865249
Hersteller Artikelnummer
3039992
Hersteller Typ
PBP16U
Hersteller Artikel Nr.:
3039992
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.045 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Sonde, biegbar, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


