TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026086
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488260866
Sonepar Artikelnummer
120865589
Hersteller Artikelnummer
3026086
Hersteller Typ
PBT46UC
Hersteller Artikel Nr.:
3026086
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gewickeltes, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Gewinde, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


