TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035040
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488350406
Sonepar Artikelnummer
120866218
Hersteller Artikelnummer
3035040
Hersteller Typ
PBPS46U
Hersteller Artikel Nr.:
3035040
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.052 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühlerdurchmesser 3,8 mm, seitliche Abstrahlrichtung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


