TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3042822
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488428228
Sonepar Artikelnummer
120867214
Hersteller Artikelnummer
3042822
Hersteller Typ
PBT16U
Hersteller Artikel Nr.:
3042822
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.050 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Gewindehülse M3 x 0,5, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


