TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087527
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488875275
Sonepar Artikelnummer
120870868
Hersteller Artikelnummer
3087527
Hersteller Typ
PBR1X323U-VL
Hersteller Artikel Nr.:
3087527
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.017 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt, Zugentlastung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 32, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


