TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087518
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488875183
Sonepar Artikelnummer
120871351
Hersteller Artikelnummer
3087518
Hersteller Typ
PBT23UM4-VL
Hersteller Artikel Nr.:
3087518
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.041 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Gewinde, Zugentlastung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


