TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045090
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488450908
Sonepar Artikelnummer
120872855
Hersteller Artikelnummer
3045090
Hersteller Typ
PBCT26UM3
Hersteller Artikel Nr.:
3045090
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.033 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, koaxial , Gewindehülse M3 x 0,5, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


