TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026080
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488260804
Sonepar Artikelnummer
120873785
Hersteller Artikelnummer
3026080
Hersteller Typ
PBT26U
Hersteller Artikel Nr.:
3026080
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.025 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Gewinde M3 x 0,5, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


