TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039987
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488399870
Sonepar Artikelnummer
120874852
Hersteller Artikelnummer
3039987
Hersteller Typ
PBR1X326U
Hersteller Artikel Nr.:
3039987
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.052 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 32, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


