Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3076847

  • Kalottenfarbe - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488768478

Sonepar Artikelnummer

120861330

Hersteller Artikelnummer

3076847

Hersteller Typ

K80LGRY2PQ

Hersteller Artikel Nr.:

3076847

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.320 kg

LED-Signalleuchte, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Betriebsspannung 18…30 VDC, Schutzart IP67, Blitzend oder Wechselnd, Blinkfunktion über Anschlussprogrammierung