TURCK - LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096140
Kalottenfarbe - blau
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488961404
Sonepar Artikelnummer
120862416
Hersteller Artikelnummer
3096140
Hersteller Typ
K90FDLBPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3096140
Kalottenfarbe:
blau
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.217 kg


