TURCK - LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094831
Kalottenfarbe - grün
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488948313
Sonepar Artikelnummer
120862750
Hersteller Artikelnummer
3094831
Hersteller Typ
K90FDLGYRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3094831
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.172 kg
LED-Signalleuchte, Flache Kennleuchte, Tageslichthelle-LED-Anzeige, Schutzart IP67, Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Farben: Grün (COL 1), Gelb (COL 2), Rot (COL3), Blinkfunktion (1,6 Hz) über Funktionseingang wählbar, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Einzeln ansteuerbar, Eingänge: PNP


