Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3029291

  • Kalottenfarbe - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488292911

Sonepar Artikelnummer

120864833

Hersteller Artikelnummer

3029291

Hersteller Typ

K80FDLGRYPQP

Hersteller Artikel Nr.:

3029291

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.262 kg

LED-Signalleuchte, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Betriebsspannung 12…30 VDC, Konfiguration über DIP-Schalter, Dauerleuchten oder Blinken einstellbar, zwei unterschiedliche Blinkfrequenzen einstellbar