Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3079465

  • Kalottenfarbe - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488794651

Sonepar Artikelnummer

120866660

Hersteller Artikelnummer

3079465

Hersteller Typ

K80LGRXPQ

Hersteller Artikel Nr.:

3079465

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.317 kg

LED-Signalleuchte, Schutzart IP67, Stecker M12X1, 5-polig, Betriebsspannung 18…30 VDC, Schutzart IP67