TURCK - LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3079739
Kalottenfarbe - gelb
Stromaufnahme - 120 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488797393
Sonepar Artikelnummer
120868902
Hersteller Artikelnummer
3079739
Hersteller Typ
K50LDXYXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3079739
Kalottenfarbe:
gelb
Stromaufnahme:
120 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.107 kg


