TURCK - LED-Anzeige, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissionie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032019
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 150 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488320195
Sonepar Artikelnummer
120863010
Hersteller Artikelnummer
3032019
Hersteller Typ
K50LGXXPPB2Q
Hersteller Artikel Nr.:
3032019
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
150 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.145 kg


