TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802157
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120857417
Hersteller Artikelnummer
3802157
Hersteller Typ
K50L2FRGB7
Hersteller Artikel Nr.:
3802157
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.231 kg
LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge2 m, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67, Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion), Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität, Kabel, 2m, Betriebsspannung 18…30 VDC


