Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3804241

  • Stromaufnahme - 25 A

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488030537

Sonepar Artikelnummer

120857547

Hersteller Artikelnummer

3804241

Hersteller Typ

S22L2SRGB7T

Hersteller Artikel Nr.:

3804241

Stromaufnahme:

25 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.021 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M22x1,5, Schutzart IP67 / IP69K, Materialien widerstehen UV-Licht, Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA, Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion), Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität, Schraubklemmenanschluss, Betriebsspannung 10…30 VDC