TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083413
Kalottenfarbe - gelb
Stromaufnahme - 75 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488834135
Sonepar Artikelnummer
120857623
Hersteller Artikelnummer
3083413
Hersteller Typ
K50FLXXYP
Hersteller Artikel Nr.:
3083413
Kalottenfarbe:
gelb
Stromaufnahme:
75 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.232 kg


