TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3805805
Kalottenfarbe - weiß
Stromaufnahme - 160 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488044077
Sonepar Artikelnummer
120857879
Hersteller Artikelnummer
3805805
Hersteller Typ
K50BCLWRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3805805
Kalottenfarbe:
weiß
Stromaufnahme:
160 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.116 kg


