TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017540
Kalottenfarbe - gelb
Stromaufnahme - 140 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488175405
Sonepar Artikelnummer
120857969
Hersteller Artikelnummer
3017540
Hersteller Typ
K50BLXYXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3017540
Kalottenfarbe:
gelb
Stromaufnahme:
140 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.110 kg


