TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3020928
Kalottenfarbe - gelb
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488209285
Sonepar Artikelnummer
120858065
Hersteller Artikelnummer
3020928
Hersteller Typ
S18LYXXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3020928
Kalottenfarbe:
gelb
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.035 kg


