TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019792
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 160 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Blinklicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488197926
Sonepar Artikelnummer
120858161
Hersteller Artikelnummer
3019792
Hersteller Typ
K50BCLS1XRXP
Hersteller Artikel Nr.:
3019792
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
160 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.181 kg


