TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083417
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488834173
Sonepar Artikelnummer
120858322
Hersteller Artikelnummer
3083417
Hersteller Typ
K50FLGRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3083417
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.143 kg


