TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076350
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488763503
Sonepar Artikelnummer
120858543
Hersteller Artikelnummer
3076350
Hersteller Typ
K50LGRXP
Hersteller Artikel Nr.:
3076350
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.226 kg


