TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083447
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 50 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488834470
Sonepar Artikelnummer
120858596
Hersteller Artikelnummer
3083447
Hersteller Typ
K50FLGRYB4PQ
Hersteller Artikel Nr.:
3083447
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
50 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.143 kg


