TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087324
Kalottenfarbe - rot
Nennspannung - 10 V
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488873240
Sonepar Artikelnummer
120858715
Hersteller Artikelnummer
3087324
Hersteller Typ
K50LMRXXP
Hersteller Artikel Nr.:
3087324
Kalottenfarbe:
rot
Nennspannung:
10 V
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.234 kg


