TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3018344
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 140 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488183448
Sonepar Artikelnummer
120858798
Hersteller Artikelnummer
3018344
Hersteller Typ
K50BLGRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3018344
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
140 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.115 kg


