TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031637
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 25 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488316372
Sonepar Artikelnummer
120858935
Hersteller Artikelnummer
3031637
Hersteller Typ
S18LGRYPT
Hersteller Artikel Nr.:
3031637
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.037 kg


