TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3018337
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 160 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488183370
Sonepar Artikelnummer
120859651
Hersteller Artikelnummer
3018337
Hersteller Typ
K50BCLXRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3018337
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
160 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.123 kg


