Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3019467

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488194673

Sonepar Artikelnummer

120860051

Hersteller Artikelnummer

3019467

Hersteller Typ

K50BCLYA120Q

Hersteller Artikel Nr.:

3019467

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.108 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, Seitenansicht, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67, Einfarbig: Gelb (COL 1), Stecker, ½”, 3-polig, Betriebsspannung 90…240 VDC / 100…250 VAC