TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028643
Kalottenfarbe - grün
Nennspannung - 18 V
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488286439
Sonepar Artikelnummer
120860208
Hersteller Artikelnummer
3028643
Hersteller Typ
K50LIGXXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3028643
Kalottenfarbe:
grün
Nennspannung:
18 V
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.137 kg


