TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3011500
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 50 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488115005
Sonepar Artikelnummer
120860460
Hersteller Artikelnummer
3011500
Hersteller Typ
K50FLGRY6PQPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3011500
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
50 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.139 kg


