TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096312
Kalottenfarbe - weiß
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488963125
Sonepar Artikelnummer
120861029
Hersteller Artikelnummer
3096312
Hersteller Typ
K50LWOXN
Hersteller Artikel Nr.:
3096312
Kalottenfarbe:
weiß
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.230 kg


