TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092824
Kalottenfarbe - weiß
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488928247
Sonepar Artikelnummer
120861329
Hersteller Artikelnummer
3092824
Hersteller Typ
K90LWBGYRPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092824
Kalottenfarbe:
weiß
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.213 kg


