Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3802139

  • Stromaufnahme - 25 A

  • Leuchtmittel - LED

  • Art des optischen Signals - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488014834

Sonepar Artikelnummer

120863700

Hersteller Artikelnummer

3802139

Hersteller Typ

K30L2RGB7

Hersteller Artikel Nr.:

3802139

Stromaufnahme:

25 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.114 kg

LED-Signalleuchte, Kennleuchte, Leitungslänge2 m, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5, Schutzart IP67, Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion), Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität, Kabel, 2m, Betriebsspannung 10…30 VDC