TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075669
Kalottenfarbe - grün
Montageart - sonstige
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488756697
Sonepar Artikelnummer
120863722
Hersteller Artikelnummer
3075669
Hersteller Typ
K50LGRY2PQ
Hersteller Artikel Nr.:
3075669
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.143 kg


