TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019776
Kalottenfarbe - gelb
Stromaufnahme - 140 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488197766
Sonepar Artikelnummer
120863764
Hersteller Artikelnummer
3019776
Hersteller Typ
K50BLR1XYXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3019776
Kalottenfarbe:
gelb
Stromaufnahme:
140 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.132 kg


