TURCK - LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028644
Kalottenfarbe - rot
Nennspannung - 18 V
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488286446
Sonepar Artikelnummer
120864043
Hersteller Artikelnummer
3028644
Hersteller Typ
K50LIRXXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3028644
Kalottenfarbe:
rot
Nennspannung:
18 V
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.140 kg


